Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelhållare Hd Tube Ytterbredd 13.78in | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelhållare HD-rör yttre bredd 13.78 tum

Finns i lager
Artikel: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Korsreferens: 6KGY5
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
2 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshöjd3.15 "
Kavitetsbredd11.81 "/ 300 mm
Höjd4.25 "/ 108 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd19.09 "/ 485 mm
Slinglängd35.43 "/ 900 mm
Antal länkar4
Utanför bredd13.78 "
StilLänkade
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Tube Ytterbredd 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "11 457 kr
IGUS 9850-20-200-0-5 Kabelhållare Hd Tube Yttre bredd 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "11 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelhållare HD-rör yttre bredd 13.78 tum
2 730 kr /enhet