Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 422-CR Ersättande hög sidotrycksmätare, röd färg, torr typ | AB4LPE 1YRP1

IMPERIAL 422-CR Ersättningstryckmätare för hög sida, röd färg, torr typ

Finns i lager
Artikel: AB4LPE Modell: 422-CRKorsreferens: 1YRP1

Få det Maj 7, Tisdag
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 1/2 "tryckmätare
FärgRed
Anslutningsstorlek1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MätartypTorka
TypHög sida
Arbetstryck0 till 800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 422-CR ersättningsmätare konstruerad för att byta ut skadade eller icke-fungerande grenrörsmätare för att förhindra stillestånd i kyl- och luftkonditioneringssystem
    • Unik design med hög synlighet, färgkodade skalor för enkel läsning och stötar, vibrationer och pulsationsfri drift för överlägsen prestanda
    • Levereras utrustad med mätkänga för att ge stötskydd mot frontplattan
    • Lämplig för köldmedium R-22, R-404A och R-410A

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgArtikelTypArbetstryckförp. Antal.Pris
IMPERIAL 422-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 500 PSI1305SEK
IMPERIAL 423-CR Ersättande hög sidotrycksmätare, röd färg, torr typ | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI1277SEK
IMPERIAL 425-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI1299SEK
IMPERIAL 400-RB mätarstövelset för 2-1/2 tums mätare, 2-1/2 tums diameter | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 blå och 1 rödGauge Boot Set för 2-1 / 2 "mätareGummi-2108SEK
IMPERIAL 424-CR Ersättningstryckmätare, hög sida, röd färg, torr typ | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRed2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareHög sida0 till 500 PSI1254SEK
IMPERIAL 424-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareLågsida30 "Hg till 250 PSI1254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 422-CR Ersättningstryckmätare för hög sida, röd färg, torr typ
305SEK /enhet