Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 400-RB mätarstövelset för 2-1/2 tums mätare, 2-1/2 tums diameter | AB4LPL 1YRP7

IMPERIAL 400-RB mätarstövelset för 2-1/2 tums mätare, 2-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4LPL Modell: 400-RBKorsreferens: 1YRP7
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGauge Boot Set för 2-1 / 2 "mätare
Färg1 blå och 1 röd
Diameter2.5 "
TypGummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 400-RB gauge boot set som används för att skydda mätare i luftkonditionerings- och kylsystem
    • Flexibel gummikonstruktion ger slagtålighet och hållbarhet
    • Innehåller 1 blå enhet (låg sidomätare) och 1 röd enhet (hög sidomätare) för enkel identifiering

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgArtikelTypArbetstryckPris
IMPERIAL 422-CR Ersättande hög sidotrycksmätare, röd färg, torr typ | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI305SEK
IMPERIAL 422-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 500 PSI305SEK
IMPERIAL 423-CR Ersättande hög sidotrycksmätare, röd färg, torr typ | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI277SEK
IMPERIAL 425-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI299SEK
IMPERIAL 424-CR Ersättningstryckmätare, hög sida, röd färg, torr typ | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRed2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareHög sida0 till 500 PSI254SEK
IMPERIAL 424-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareLågsida30 "Hg till 250 PSI254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 400-RB mätarstövelset för 2-1/2 tums mätare, 2-1/2 tums diameter
108SEK /packa