Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigasdetektor Aspirerad O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigasdetektor Aspirerad O2 Co2 Nh3 Ir Lel

Finns i lager
Artikel: AC6UZE Modell: MX6-K603Q211Korsref: 36J652

Få det Maj 20, Måndag
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
64 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, aspirerad
LarminställningAlla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO2 2.0% låg, 3.0% hög, NH3 25 ppm Varning, 50 ppm Fara, LEL 10% varning, 20% fara, VOC Varierar efter gastyp
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid10 timmar
Batterityplitiumjon
Djup2.75 "
Känner avSyre, koldioxid / IR, ammoniak, nedre explosionsgräns, detektor
VisaDisplay
Gas typO2, CO2, NH3, IR, LEL
Höjd7.625 "
Driftstemp. Räckvidd-4 till 131 grader F (-20 till 55 grader C)
UpplösningO2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%
SensorområdeO2 0 till 30%, CO2 0 till 5%, NH3 0 till 500 ppm, LEL 0 till 100%
Bredd3 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • PID-joniseringsenerginivå (ej tillämpligt)

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeLarminställningDjupKänner avGas typHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Flergasdetektor Aspirerad Lel Co H2s O2 Cl2 Svart | AC6VCB 36J743 MX6-K1237211O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, H2S 0 till 500 ppm, CO 0 till 1500 ppm, CI2 0 till 100 ppmAlla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO 35 ppm Varning, 70 ppm Fara, H2S 10 ppm Varning, 20 ppm Fara, CI2 0.5 ppm Varning, 1.0 ppm Fara, LEL 10% Varning, 20% Fara, VOC varierar efter gastyp1-7 / 10 "Syre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid, klorLEL, CO, H2S, O2, CI25 3 / 10 "-4F till 131 grader F (-20 till 55 grader C)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (0.1 ppm steg), CO (1 ppm steg), CI2 (0.1 ppm steg)66 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigasdetektor Aspirerad O2 Co2 Nh3 Ir Lel
64 089 kr /enhet