Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Flergasdetektor Aspirerad Lel Co H2s O2 Cl2 Svart | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Flergasdetektor Aspirerad Lel Co H2s O2 Cl2 Svart

Finns i lager
Artikel: AC6VCB Modell: MX6-K1237211Korsref: 36J743
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
59 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, aspirerad
LarminställningAlla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO 35 ppm Varning, 70 ppm Fara, H2S 10 ppm Varning, 20 ppm Fara, CI2 0.5 ppm Varning, 1.0 ppm Fara, LEL 10% Varning, 20% Fara, VOC varierar efter gastyp
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid10 timmar
Batterityplitiumjon
Djup1-7 / 10 "
Känner avSyre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid, klor
VisaDisplay
Gas typLEL, CO, H2S, O2, CI2
Höjd5 3 / 10 "
Bostäder färgSvart
Driftstemp. Räckvidd-4F till 131 grader F (-20 till 55 grader C)
UpplösningO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (0.1 ppm steg), CO (1 ppm steg), CI2 (0.1 ppm steg)
SensorområdeO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, H2S 0 till 500 ppm, CO 0 till 1500 ppm, CI2 0 till 100 ppm
Bredd3 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeLarminställningDjupKänner avGas typHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningPris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigasdetektor Aspirerad O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652 MX6-K603Q211O2 0 till 30%, CO2 0 till 5%, NH3 0 till 500 ppm, LEL 0 till 100%Alla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO2 2.0% låg, 3.0% hög, NH3 25 ppm Varning, 50 ppm Fara, LEL 10% varning, 20% fara, VOC Varierar efter gastyp2.75 "Syre, koldioxid / IR, ammoniak, nedre explosionsgräns, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 till 131 grader F (-20 till 55 grader C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%59 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Flergasdetektor Aspirerad Lel Co H2s O2 Cl2 Svart
59 851 kr /enhet