Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftspärrnyckel, 12 tum, justerbar, tryckknapp | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftspärrnyckel, 12 tum, justerbar, tryckknapp

Finns i lager
Artikel: AE4JRV Modell: 1099XPAKorsreferens: 5LA66
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
4 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning24
DutyAllmänt
AvgasrörJusterbar
Gratis hastighet220 rpm
Huvudhöjd2"
Huvudets bredd2"
Längd12 "
Max. Vridmoment76 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 2 "
StrypaPush Button
Moment Range10 till 60 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spärrenyckel som möjliggör effektiv tvåfaldig vridning av ett fästelement för att dra åt eller lossa en bult
    • Har justerbart avgassystem som leder luftflödet från användaren och känsliga industriella material
    • Lågprofil framåt / bakåt kontroller möjliggör användning i kompakta och svåråtkomliga utrymmen
    • Levereras utrustad med en tryckknapp för på / av-funktion och variabel hastighetsmekanism
    • Kraftfull motor genererar upp till 76 ft-lb vridmoment och 220 rpm hastighet

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentStrypaPris
INGERSOLL-RAND 1077XPA Spärrnyckel, kultyp, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 till 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.Spak3 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA luftspärrnyckel, 12 tum, justerbar, tryckknapp
4 637 kr /enhet