Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T104-20 Tidvattenberedare | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 Timer Varmvatten

Finns i lager
Artikel: AF2PUT Modell: T104-20Korsreferens: 6X769
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
2 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk varmvattenberedare
Amps40
KontaktformulärDPST
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareNej
Djup3"
KapslingstypStål / inomhus
Extra trippers2E054
Höjd7.75 "
Längd7.75 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23-1 / 2 timmar
Min. Tidsinställning60 min.
MonteraHålvägg
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår2
TypMekanisk och digital timer för varmvattenberedare
Spänning208-240
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Stänger automatiskt av varmvattenberedaren vid förvalda tider, inomhushölje av metall med låshasp

Produktvarianter

ProduktModellMonteraSpänningPris
INTERMATIC WH-40 Timer för varmvattenberedare, DPST, 2-polig, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40Nyckelhålet2402 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T104-20 Timer Varmvatten
2 241 kr /enhet