Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC WH-40 Timer för varmvattenberedare, DPST, 2-polig, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573

INTERMATIC WH-40 Timer för varmvattenberedare, DPST, 2-polig, 40 A, 60 min, 250 VAC

Finns i lager
Artikel: AA8TUM Modell: WH-40Korsreferens: 1A573
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
2 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk varmvattenberedare
Amps40
KontaktformulärDPST
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareNej
Djup3"
KapslingstypStål / inomhus
Extra trippers2E054
Höjd7.75 "
Längd7.75 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23-1 / 2 timmar
Min. Tidsinställning60 min.
MonteraNyckelhålet
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår2
TypMekanisk och digital timer för varmvattenberedare
Spänning240
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9106905510
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mekanisk tidsbrytare med en extern manuell spak som gör det möjligt för användaren att sätta PÅ eller AV varmvattenberedaren före schemat
    • Har dragkonstruktioner i stål utrustade med en extern åsidosättare och ett nyckelhåls monteringssystem
    • Underlättar förskjutningen av lastförbrukningen under lågtrafik för att minska energikostnaderna
    • Innehåller 3 uppsättningar On / Off trippers och kan justera upp till 12 On och 12 Off-händelser

Produktvarianter

ProduktModellMonteraSpänningPris
INTERMATIC T104-20 Tidvattenberedare | AF2PUT 6X769 T104-20Hålvägg208-2402 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC WH-40 Timer för varmvattenberedare, DPST, 2-polig, 40 A, 60 min, 250 VAC
2 428 kr /enhet