INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 vita stövelskydd


International Enviroguard ViroGuard stövelskydd används i vårdmiljöer, laboratorier, renrum och industriella miljöer där biosäkerhet och infektionskontroll är avgörande för att förhindra korskontaminering och säkerställa arbetarnas säkerhet och skydda mot spridning av smittämnen. De... tyg och sömmar på dessa stövelskydd är ogenomträngliga och har framgångsrikt klarat ASTM F1670 och F1671-testerna, vilket säkerställer tillförlitligt skydd mot blod, kroppsvätskor och blodburna patogener. Läs mer

Filter
Ankelstil: Elastisk fotled , Stängningstyp: Elastisk , Färg: White , Höjd: 15.8 " , Material: Eget laminerat fiberduk , sömstil: Tejpad
StilModellStorlekBreddPris (ex moms)
A
W2505-L
L11.8 "5 901 SEK
RFQ
B
W2506-XL
XL13.4 "6 585 SEK
RFQ

Viroguard 2 vita stövelskydd

International Enviroguard ViroGuard stövelskydd används i vårdmiljöer, laboratorier, renrum och industriella miljöer där biosäkerhet och infektionskontroll är avgörande för att förhindra korskontaminering och säkerställa arbetarnas säkerhet och skydda mot spridning av smittämnen. Tyget och sömmarna på dessa stövelskydd är ogenomträngliga och har framgångsrikt klarat ASTM F1670 och F1671-testerna, vilket säkerställer tillförlitligt skydd mot blod, kroppsvätskor och blodburna patogener.

Funktioner

  • Dessa stövelskydd har en elastisk stängning för att säkerställa en säker och bekväm passform för bäraren.
  • De kommer med en elastisk ankelstil för att ge en bekväm och säker passform, vilket förhindrar att de glider under användning.
  • Dessa stövelskydd har tejpade sömmar för att förbättra hållbarheten och ett extra lager av skydd mot potentiellt läckage.
  • De har halkbeständiga sulor, vilket ger förbättrat grepp och stabilitet för att förhindra oavsiktliga halkar eller fall.
  • Dessa stövelskydd kommer i vit färg för ett rent och professionellt utseende.
  • De är gjorda av patentskyddat laminerat nonwoven-material för att ge utmärkt skydd mot föroreningar och farliga material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?