Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON STYR A19ABC-41C Mekanisk termostat för linjevolt, 24 till 600VAC spänning, 10A ström | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 till 600VAC spänning, 10A ström

Finns i lager
Artikel: AG9MLG Modell: A19ABC-41CKorsreferens: 20XJ31
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
2 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd94 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V22A
Kontrollområde100 grader till 240 grader. F
Djup1 13 / 16 "
Differentiell6 grader till 24 grader. F
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC6A
Höjd4 13 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V10A
Induktiva förstärkare @ 240V6A
Låsta rotorförstärkare @ 120V60A
Låsta rotorförstärkare @ 240V36A
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionJa
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd5"
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänning24 till 600 VAC
Spänningsvärde24-600V AC
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls A19ABC-41C mekanisk termostat används i kylaggregat, kylare och HVAC-system för att förhindra temperaturfluktuationer och öka energieffektiviteten.

Funktioner:

  • Den har en öppen/stäng-omkopplare vid temperaturökning och en enkelpolig dubbel kastströmbrytare för säker och effektiv drift.
  • Denna termostat har en glödlampa med en diameter på 1/2 tum och förlängd längd på 5 tum.
  • Den levereras med en kapillär med en längd på 94 tum och en justerbar differential för exakt kontroll.
  • Denna termostat har en NEMA-klassad stålkapsling för strukturell styvhet och ökad säkerhet.
  • Den kan reglera vid temperaturer från 30 till 100 grader F och kan användas säkert från 35 till 140 grader F.
  • Denna temperaturkontroll erbjuder justeringar med en skruvmejsel och har en pol för övergripande prestanda.
  • Den levereras med en hydraulisk kapillärlampa av koppar för ökad elektrisk ledningsförmåga.

Vanliga frågor och svar:

F. Gör Raptor Supplies erbjuder Johnson Controls termostater med plastkapslingar?

S. Ja, Johnson Controls termostater med plastkapslingar finns tillgängliga på Raptor Supplies. Kunder som söker efter liknande termostater kan välja Johnson Controls T22SEB-1C nätspänningstermostat som kan monteras vertikalt på en vägg. Denna termostat kan styra temperaturer från 40 till 90 grader F och har en SPDT-omkopplare för ökad driftsäkerhet.

F. Vad är skillnaden mellan Johnson Controls A19ABC-41C nätspänningsmekaniska och digitala termostater?

A.

  • Johnson Controls A19ABC-41C termostat är en mekanisk nätspänningstermostat designad för direkt styrning av högspänningssystem.
  • Till skillnad från digitala termostater arbetar denna A19ABC-41C termostat med hjälp av mekaniska komponenter, vilket gör den robust och pålitlig.
  • Denna termostat erbjuder enkel temperaturkontroll utan komplex programmering.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här mekaniska termostaten?

A.

  • Stäng alltid av strömmen innan du installerar eller underhåller termostaten.
  • Säkerställ korrekt ledningsdragning för att förhindra elektriska faror.
  • Använd med lämpliga spänningsnivåer enligt anvisningarna.
  • Håll termostaten fri för exakta avläsningar.
  • Låt en kvalificerad fackman installera den.
  • Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller felfunktion.
  • Skydda och skydda mot obehörig åtkomst.

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellHöjdVäxla åtgärdByt typSpänningPris
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Stäng vid stigning -30 till 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Stäng på RiseSPST-1 661 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostat, SPDT Switch, -30 till 100 grader F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT-2 087 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 till 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4 13 / 32 "Stäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 699 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 grader till 240 grader F.1-13 / 16 "6 grader till 24 grader F.4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C linjevolt mekanisk termostat, 24 till 600VAC spänning, 10A ström
2 706 kr /enhet