Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostat, SPDT Switch, -30 till 100 grader F | AC7WKD 38Y058

JOHNSON CONTROLS A19ABC -24C Line Volt -termostat, SPDT -omkopplare, -30 till 100 grader F

Finns i lager
Artikel: AC7WKD Modell: A19ABC-24CKorsref: 38Y058

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd96 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V22A
Kontrollområde-30 grader till 100 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup1-13 / 16 "
Differentiell3 grader till 12 grader F.
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare16A
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd4.375 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Inspänning120 till 277 VAC
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
MonteringstypPlan yta
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Total längd4.375 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd4"
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt betyg @ 120VDC16A
Byt typSPDT
Temp. Känslighet+/- 2 grader F
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9032100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Designad för att övervaka och kontrollera inomhustemperaturen; har ett temperaturintervall från -30 till 100 ° F
    • Galvaniserad stålkonstruktion erbjuder kompakt kapsling, skydd och robusthet
    • Termostat med linjespänningstyp med 120 till 277 VAC driftspänningsområde och full effekt på 16 A vid 120 VAC
    • Mycket noggrann med +/- 2 grader F variation och förblir därmed opåverkad under omgivningsförhållanden
    • Har en ljussensor för fjärrkontroll av termostaten och en justerbar differens med 3 till 12 grader F
    • Platt ytmontering gör det enkelt att installera på väggar
    • Perfekt för HVAC-applikationer

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellHöjdVäxla åtgärdByt typSpänningPris
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Stäng vid stigning -30 till 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Stäng på RiseSPST-1 661 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 till 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4 13 / 32 "Stäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 699 kr
JOHNSON STYR A19ABC-41C Mekanisk termostat för linjevolt, 24 till 600VAC spänning, 10A ström | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 grader till 240 grader. F1 13 / 16 "6 grader till 24 grader. F4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 706 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 grader till 240 grader F.1-13 / 16 "6 grader till 24 grader F.4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC -24C Line Volt -termostat, SPDT -omkopplare, -30 till 100 grader F
2 087 kr /enhet