Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A

Finns i lager
Artikel: AG9MLH Modell: A19ABC-42CKorsreferens: 20XJ32
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
2 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V22A
Kontrollområde100 grader till 240 grader F.
Djup1-13 / 16 "
Differentiell6 grader till 24 grader F.
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC6A
Höjd4 13 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V10A
Induktiva förstärkare @ 240V6A
Låsta rotorförstärkare @ 120V60A
Låsta rotorförstärkare @ 240V36A
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionJa
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänning24 till 600 VAC
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Programmerbar termostat: Nej
    • Termostat Värme / kyla: Värme / kyla
    • Fjärranalys ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellHöjdVäxla åtgärdByt typSpänningPris
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Stäng vid stigning -30 till 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Stäng på RiseSPST-1 661 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostat, SPDT Switch, -30 till 100 grader F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT-2 087 kr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 till 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4 13 / 32 "Stäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 699 kr
JOHNSON STYR A19ABC-41C Mekanisk termostat för linjevolt, 24 till 600VAC spänning, 10A ström | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 grader till 240 grader. F1 13 / 16 "6 grader till 24 grader. F4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A
2 396 kr /enhet