Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 248 grader. F | AC6XEM 36P560

JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 248 grader. F

Finns i lager
Artikel: AC6XEM Modell: A99BC-25CKorsreferens: 36P560

Få det Maj 20, Måndag
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
727SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
FärgGrå
Diameter1 / 4 "
Höjd3"
Längd9.75 "
Driftstemp. Räckvidd-40 till 248 F
TypKiselkabel med hög temperatur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Nominell sensor ohm @ 75F (1035)

Produktvarianter

ProduktModellLängdDriftstemp. RäckviddGivartypTypPris
JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 2m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AA4QFL 12Y968 A99BB-200C1"-40 grader. till 212 grader. FPTC Silicon Sensor-681SEK
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C PTC-kiselsensor, skyddad kabel, 2 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 till 212 F-Skärmad PVC-kabel724SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC-kiselsensor, PVC-kabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 till 212 F-PVC-kabel607SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 3 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 till 212 F-PVC-kabel746SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 6m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 till 212 F-PVC-kabel1 049 kr
JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 5 m kabellängd, -40 till 248 grader. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 grader till 150 graderTemperaturInomhus890SEK
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C PTC Silicon Sensor, 5m kabellängd, -40 till 248 grader. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----1 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 248 grader. F
727SEK /enhet