Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 2m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AA4QFL 12Y968

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC-kiselsensor, PVC-kabel, 2 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range

Finns i lager
Artikel: AA4QFL Modell: A99BB-200CKorsref: 12Y968

Få det Maj 20, Måndag
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
681SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
Kabellängd6 1/2 fot
KabelmaterialPolyvinylklorid
FärgGrå
Diameter1 / 4 "
Längd1"
Driftstemp. Räckvidd-40 grader. till 212 grader. F
GivartypPTC Silicon Sensor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor mäter temperaturen i HVAC-system, kylenheter, tillverkningsprocesser och miljöövervakningsinställningar. Genom att tillhandahålla exakta temperaturdata möjliggör denna sensor klimatkontroll, utrustningsskydd och kvalitetssäkring.

Funktioner:

  • Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor kan användas vid temperaturer från -40 till 212 grader F.
  • Den har en sond i rostfritt stål för hållbarhet och PVC-kabel för elektrisk isolering.
  • Denna temperatursensor har en noggrannhet på 0.5 grader C mellan -15 och 75 grader C.
  • Den har referensresistans på 1035 ohm vid 77 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lagringstemperaturen för Johnson Controls A99BB-200C temperatursensor?

A. - 40 till 221 grader F.

F Vad är kabellängden på denna temperatursensor?

A. 2 meter.

F. Vad är syftet med referensresistansen i denna A99BB-200C-sensor?

A. Referensresistansen fungerar som baslinje för noggranna temperaturmätningar.

Produktvarianter

ProduktModellLängdDriftstemp. RäckviddGivartypTypPris
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C PTC-kiselsensor, skyddad kabel, 2 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 till 212 F-Skärmad PVC-kabel724SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC-kiselsensor, PVC-kabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 till 212 F-PVC-kabel607SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 3 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 till 212 F-PVC-kabel746SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C PTC Silicon Sensor, PVC-kabel, 6m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 till 212 F-PVC-kabel1 049 kr
JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 0.25 m kabellängd, -40 till 248 grader. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 till 248 F-Kiselkabel med hög temperatur727SEK
JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC-kiselsensor, högtemperaturkiselkabel, 5 m kabellängd, -40 till 248 grader. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 grader till 150 graderTemperaturInomhus890SEK
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C PTC Silicon Sensor, 5m kabellängd, -40 till 248 grader. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----1 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC-kiselsensor, PVC-kabel, 2 m kabellängd, -40 till 210 grader. F Range
681SEK /enhet