JUSTRITE 35018 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, stålhjul | CD8DCQ

JUSTRITE 35018 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, stålhjul

Finns i lager
Artikel: CD8DCQ Modell: 35018

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 10 "och (1) 13"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup28 "
Exteriör höjd69 "
Utvändig bredd32 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Lyftring utrustadJa
Låsstolpe utrustadJa
Material för huvudhjulStål
Huvudhjulstorlek20 "
Typ av huvudhjulFastämne
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.5"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet600 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)78.74
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Flytta enkelt gasflaskor runt en byggarbetsplats, till platser med dålig tillgänglighet eller från golv till golv med dessa hissutrustade handtruckar. Designad för ett par cylindrar (vanligtvis oxi-acetylen) som är vanliga i svetsapplikationer, upp till 13-tum (330 mm) respektive 10-tum (254 mm) i diameter. Helsvetsad konstruktion med 1.25-tum (32). -mm) diameter runt stålrör ger dessa hållbara cylinderhandtruckar optimal säkerhet, styrka och livslängd. Golvplatta gjord av tjockt 11-gauge (3-mm) stål med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Omfattande strukturell inramning med 0.375-tum (10 mm) tjocka lyftplattor gör dessa enheter säkra när de lyfts av lyftriggar. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Noll-lyfthöjdsbelastningen gör att golvplattan kan ligga plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Två kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, laboratorietestade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spännen i stål för säker fastsättning av cylindern - eliminera eventuell cylinderrullningspotential ses i kedjesäkrade enheter. Exklusivt stötfångarskyddskant greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och truck. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Tillbehör handtruckar med verktygsbricka eller låsbar verktygslåda för att säkra facklor och annan utrustning. Utvecklad för US Navy för användning på ubåtar. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Låsstolpar och kragplåtar säkerställer total cylinderimmobilisering
  • Konfigurerad med 20-tums (508 mm) hjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Klassad till 600 lb (136 kg) viktkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35016 Gascylinderhandtruck med lyftring, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCP 35016(1) 12 "Pneumatisk6"300 Ibs9 879 kr
JUSTRITE 35022 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCT 35022(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 612 kr
JUSTRITE 35024 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCU 35024(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs16 392 kr
JUSTRITE 35026 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCV 35026(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs18 441 kr
JUSTRITE 35034 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DCZ 35034(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35018 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, stålhjul
23 710 kr /enhet