JUSTRITE 35016 Gascylinderhandtruck med lyftring, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCP

JUSTRITE 35016 Gascylinderhandtruck med lyftring, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul

Finns i lager
Artikel: CD8DCP Modell: 35016

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet1
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 12 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup19 "
Exteriör höjd70 "
Utvändig bredd21 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Lyftring utrustadJa
Låsstolpe utrustadJa
Huvudhjulstorlek10.5 "
Typ av huvudhjulPneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.6"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet300 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)53.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Flytta enkelt gasflaskor runt en byggarbetsplats, till platser med dålig tillgänglighet eller från golv till golv med dessa hissutrustade handtruckar. Designad för en cylinder upp till 12 tum (305 mm) i diameter. Helsvetsad konstruktion med 1.25-tum (32 mm) diameter runt stålrör, dessa hållbara cylinderhandtruckar ger optimal säkerhet, styrka och livslängd. Golvplatta gjord av tjockt 11-gauge (3-mm) stål med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Omfattande strukturell inramning med 0.375-tum (10 mm) tjocka lyftplattor gör dessa enheter säkra när de lyfts av lyftriggar. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Noll-lyfthöjdsbelastningen gör att golvplattan kan ligga plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Två kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, laboratorietestade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spännen i stål för säker fastsättning av cylindern - eliminera eventuell cylinderrullningspotential ses i kedjesäkrade enheter. Exklusivt stötfångarskyddskant greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och truck. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Tillbehör handtruckar med verktygsbricka eller låsbar verktygslåda för att säkra utrustning. Utvecklad för US Navy för användning på ubåtar. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Låsstolpar och kragplåtar säkerställer total cylinderimmobilisering
  • Konfigurerad med 10.5-tums (267 mm) navlufthjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Klassad till 300 lb (136 kg) viktkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35018 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, stålhjul | CD8DCQ 35018(1) 10 "och (1) 13"Fastämne5"600 Ibs23 710 kr
JUSTRITE 35022 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCT 35022(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 612 kr
JUSTRITE 35024 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCU 35024(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs16 392 kr
JUSTRITE 35026 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCV 35026(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs18 441 kr
JUSTRITE 35034 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DCZ 35034(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35016 Gascylinderhandtruck med lyftring, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul
9 879 kr /enhet