JUSTRITE 35026 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCV

JUSTRITE 35026 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul

Finns i lager
Artikel: CD8DCV Modell: 35026

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 10 "och (1) 13"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup22 "
Exteriör höjd69 "
Utvändig bredd35 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Lyftring utrustadJa
Låsstolpe utrustadJa
Huvudhjulstorlek10.5 "
Typ av huvudhjulPneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.5"
Bakhjul Dia.Ja
Hjul bakJa
Bakre hjul storlek3"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet600 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)83.82
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Flytta enkelt gasflaskor runt en byggarbetsplats, till platser med dålig tillgänglighet eller från golv till golv med dessa hissutrustade handtruckar. Designad för ett par cylindrar (vanligtvis oxi-acetylen) som är vanliga i svetsapplikationer, upp till 13-tum (330 mm) respektive 10-tum (254 mm) i diameter. Helsvetsad konstruktion med 1.25-tum (32). -mm) diameter runt stålrör ger dessa hållbara cylinderhandtruckar optimal säkerhet, styrka och livslängd. Golvplatta gjord av tjockt 11-gauge (3-mm) stål med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Omfattande strukturell inramning med 0.375-tum (10 mm) tjocka lyftplattor gör dessa enheter säkra när de lyfts av lyftriggar. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Noll-lyfthöjdsbelastningen gör att golvplattan kan ligga plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Hjulvagn har tunga stålstänger och nylonbrickor för smidig hopfällning och enkel förvaring i trånga utrymmen. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Två kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, laboratorietestade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spännen i stål för säker fastsättning av cylindern - eliminera eventuell cylinderrullningspotential ses i kedjesäkrade enheter. Exklusivt stötfångarskyddskant greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och truck. Handtagsdesign med tre grepp hjälper användaren att kontrollera den höga tyngdpunkten genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Utvecklad för US Navy för användning på ubåtar. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Låsstolpar och kragplåtar säkerställer total cylinderimmobilisering
  • Konfigurerad med 10.5-tums (267 mm) navlufthjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Inkluderar breda dubbla 3-tums (76 mm) svängbara hjul för enklare, stabil transport - fälls platt för förvaring
  • Klassad till 600 lb (136 kg) viktkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris
JUSTRITE 35016 Gascylinderhandtruck med lyftring, 1 cylinder, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCP 35016(1) 12 "Pneumatisk6"300 Ibs9 879 kr
JUSTRITE 35018 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, stålhjul | CD8DCQ 35018(1) 10 "och (1) 13"Fastämne5"600 Ibs23 710 kr
JUSTRITE 35022 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul | CD8DCT 35022(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 612 kr
JUSTRITE 35024 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCU 35024(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs16 392 kr
JUSTRITE 35034 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DCZ 35034(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35026 Gascylinderhandtruck med lyftring, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul, 4 hjul
18 441 kr /enhet