Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K020R Fribärande klämma, 2 tums käkkapacitet, 4 tums längd | CD8YPA

KANT-TWIST K020R Cantilever Clamp, 2 tums käkkapacitet, 4 tums längd

Finns i lager
Artikel: CD8YPA Modell: K020R

Få det Maj 14, Tisdag
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
647SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft800 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 1 / 8 "
Max. Käftöppning2"
Öppna bredd3-1 / 4 "
Total längd4"
Tjocklek7 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K020R utdragsklämma utformad för att hålla arbetsstycken tillsammans för borrning, punktsvetsning och bultning
    • Kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för att förhindra att svetsstänk fastnar
    • Fritt flytande käftar för justering på ojämna ytor och 3 olika gripytor för gripande av rör och platta och vinklade arbetsstycken
    • Cantilever-design för att eliminera gångavstånd, förvrängning och vridning i mitten och ger 4: 1 klämförhållande

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010R Fribärande klämma, 1 tums käkkapacitet, 2-1/4 tums längd | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "327SEK
KANT-TWIST K007R Fribärande klämma, 3/4 tums käftöppning, 1-3/4 tums längd | CD8YNT K007R200 kg5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "281SEK
KANT-TWIST K015R Klämma, 1-1/2 tums käkkapacitet, 3-3/4 tums längd | CD8YNZ K015R600 kg1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"583SEK
KANT-TWIST K025RD Klämma, 2-1/2 tums käftkapacitet, 4-1/2 tums längd | CD8YPH K025RD700 kg1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K020R Cantilever Clamp, 2 tums käkkapacitet, 4 tums längd
647SEK /enhet