Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K007R Fribärande klämma, 3/4 tums käftöppning, 1-3/4 tums längd | CD8YNT

KANT-TWIST K007R Cantilever Clamp, 3/4 tums käftöppning, 1-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: CD8YNT Modell: K007R

Få det Maj 15, Onsdag
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft200 kg
Handtagets diameter och längd (tum)5 / 8 "
Max. Käftöppning3 / 4 "
Öppna bredd1-3 / 8 "
Total längd1 3 / 4 "
Tjocklek7 / 16 "
Halsdjup3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.13
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K007R utdragsklämma utformad för att hålla arbetsstycken tillsammans för borrning, punktsvetsning och bultning
    • Kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för att förhindra att svetsstänk fastnar
    • Cantilever-design för att eliminera gångavstånd, förvrängning och vridning i mitten och ger 4: 1 klämförhållande
    • Fritt flytande käftar för justering på ojämna ytor och 3 olika gripytor för gripande av rör och platta och vinklade arbetsstycken

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010R Fribärande klämma, 1 tums käkkapacitet, 2-1/4 tums längd | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "327SEK
KANT-TWIST K015R Klämma, 1-1/2 tums käkkapacitet, 3-3/4 tums längd | CD8YNZ K015R600 kg1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"583SEK
KANT-TWIST K020R Fribärande klämma, 2 tums käkkapacitet, 4 tums längd | CD8YPA K020R800 kg1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "647SEK
KANT-TWIST K025RD Klämma, 2-1/2 tums käftkapacitet, 4-1/2 tums längd | CD8YPH K025RD700 kg1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K007R Cantilever Clamp, 3/4 tums käftöppning, 1-3/4 tums längd
281SEK /enhet