KENNEDY 277XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBK 5CFF6

KENNEDY 277XB Rullskåp 27 x 18 x 35 tum Brun

Finns i lager
Artikel: CD4VBK Modell: 277XBKorsreferens: 5CFF6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 1-1 / 4"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialFenol
FärgBrun
konfigurationCenterbank: (3) 23 "B x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 23" B x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "B x 16- 1/2 "D x 6" H
Djup18 "
Lådkapacitet125 lb.
LådglasKullagret
FinishPulverlack
Mätare18
Handtag(1) Rörformad stålsida
Höjd35 "
Ladda betyg800 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor7
Antal hyllor1
Lagringskapacitet9108 cu. i.
Bredd27 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.04
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellMätareHjulstorlekCaster TypHöjdLadda betygLåssystemAntal lådorAntal hyllorPris
KENNEDY 21040B Rullskåp 21 x 18 x 34 tum Brun | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 21040R Rullande skåp 21 x 18 x 34 tum röd | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 315XB Rullande skåp 39-3 / 8 x 18 x 39 tum Brun | CD4VAU 1RG26 315XBKropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.(2) Högsäkerhet rörformade lås nycklade lika15130 748 kr
KENNEDY 378XB Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum Brun | CD4VBG 3WE10 378XBKropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8-15 989 kr
KENNEDY 273XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås3111 561 kr
KENNEDY 275XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås5113 037 kr
KENNEDY 378XR Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum röd | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8-15 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 277XB Rullskåp 27 x 18 x 35 tum Brun
14 390 kr /enhet