KENNEDY 378XR Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum röd | CD4VBL 5CFF8

KENNEDY 378XR Rullskåp 27 x 18 x 39 tum Röd

Finns i lager
Artikel: CD4VBL Modell: 378XRKorsreferens: 5CFF8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialFenol
FärgRed
konfigurationCenterbank: (3) 23 "B x 16-1 / 2" D x 2 "H, (4) 23" B x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "B x 16- 1/2 "D x 6" H
Djup18 "
Lådkapacitet125 lb.
LådglasKullagret
FinishPulverlack
Mätare18
Handtag(1) Rörformad stålsida
Höjd39 "
Ladda betyg1400 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor8
Antal hyllor0
Lagringskapacitet18,954 cu. i.
Bredd27 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.84
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellMätareHjulstorlekCaster TypHöjdLadda betygLåssystemAntal lådorAntal hyllorPris
KENNEDY 21040B Rullskåp 21 x 18 x 34 tum Brun | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 21040R Rullande skåp 21 x 18 x 34 tum röd | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 315XB Rullande skåp 39-3 / 8 x 18 x 39 tum Brun | CD4VAU 1RG26 315XBKropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.(2) Högsäkerhet rörformade lås nycklade lika15130 748 kr
KENNEDY 378XB Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum Brun | CD4VBG 3WE10 378XBKropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8-15 989 kr
KENNEDY 273XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås3111 561 kr
KENNEDY 275XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås5113 037 kr
KENNEDY 277XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås7114 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 378XR Rullskåp 27 x 18 x 39 tum Röd
15 989 kr /enhet