KERN AND SOHN 307-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: E1
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
307-15
-20Kg63 426 SEK
B
307-16
-50Kg121 370 SEK
C
307-01
6 x 6 mm-1 541 SEK
D
307-02
6 x 10 mm-1 644 SEK
E
307-03
8 x 15 mm-1 763 SEK
F
307-04
10 x 18 mm-1 896 SEK
G
307-05
13 x 22 mm-2 000 SEK
H
307-06
18 x 28 mm-2 296 SEK
I
307-07
22 x 38 mm-2 963 SEK
J
307-08
28 x 47 mm-3 630 SEK
K
307-09
38 x 63 mm-4 816 SEK
L
307-11
48 x 80 mm1Kg7 557 SEK
M
307-12
60 x 100 mm2Kg10 669 SEK
N
307-13
80 x 140 mm5Kg17 931 SEK
O
307-14
100 x 185 mm10Kg28 304 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?