KERN AND SOHN 326-39 Testvikt, 50 kg, polerat rostfritt stål | CE8FPT

KERN AND SOHN 326-39 Testvikt, 50 kg, polerat rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8FPT Modell: 326-39

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Nominell vikt50kg
OIML klassF1
Tolerans250mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50
Fartygets höjd (cm)19.1
Fartygets längd (cm)15.8
Fartygets bredd (cm)29.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdePris
KERN AND SOHN 326-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8FNA 326-016 x 6 mm-548SEK
KERN AND SOHN 326-02 Testvikt, 6 x 10 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8FNB 326-026 x 10 mm-548SEK
KERN AND SOHN 326-03 Testvikt, 8 x 13.2 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8FNF 326-038 x 13.2 mm-577SEK
KERN AND SOHN 326-04 Testvikt, 10 x 17.3 mm Cylindermått, 10 g Nominellt värde | CE8FNK 326-0410 x 17.3 mm-592SEK
KERN AND SOHN 326-05 Testvikt, 13 x 22 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-622SEK
KERN AND SOHN 326-06 Testvikt, 18 x 29 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-755SEK
KERN AND SOHN 326-07 Testvikt, 22 x 38 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-829SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 326-39 Testvikt, 50 kg, polerat rostfritt stål
69 947 kr /enhet