Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN AFM 23 Adapter, 25 x 14 x 14mm Housing | CE8HGQ

KERN AND SOHN AFM 23 Adapter, 25 x 14 x 14 mm hölje

Finns i lager
Artikel: CE8HGQ Modell: AFM 23

Få det Maj 20, Måndag
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Fodralets bredd25mm
Husets dimension25 x 14 x 14 mm
Bostadshöjd14 mm
Husets längd14 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.017
Fartygets höjd (cm)1.4
Fartygets längd (cm)1.4
Fartygets bredd (cm)2.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN AND SOHN AFM 01 Adapter, 16.5 x 9 x 9 mm hölje | CE8HGA AFM 0116.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm237SEK
KERN AND SOHN AFM 03 Adapter, 30 x 14 x 14 mm hölje | CE8HGB AFM 0330 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237SEK
KERN AND SOHN AFM 05 Adapter, 12.5 x 10 x 10 mm hölje | CE8HGC AFM 0512.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm237SEK
KERN AND SOHN AFM 07 Adapter, 21 x 14 x 14 mm hölje | CE8HGD AFM 0721 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237SEK
KERN AND SOHN AFM 08 Adapter, 35 x 14 x 14 mm hölje | CE8HGE AFM 0835 x 14 x 14 mm14 mm14 mm237SEK
KERN AND SOHN AFM 102 Adapter, 70 x 32 x 32 mm hölje | CE8HGF AFM 10270 x 32 x 32 mm32 mm32 mm205SEK
KERN AND SOHN AFM 13 Adapter, 35 x 20 x 20 mm hölje | CE8HGH AFM 1335 x 20 x 20 mm20 mm20 mm237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN AFM 23 Adapter, 25 x 14 x 14 mm hölje
237SEK /enhet