KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HKB

KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM Golvvåg, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HKB Modell: BFB 1T-4SNM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek52mm
Digital avläsning500g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-1.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning10000g
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup85 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 85 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.7703
Fartygets höjd (cm)34.44
Fartygets längd (cm)106.81
Fartygets bredd (cm)110.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN AND SOHN BFB 1T-4NM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 3T1LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm32 602 kr
KERN AND SOHN BFB 3T-3NM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 600K-1NM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HKE BFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm20 450 kr
KERN AND SOHN BFB 6T-3M Golvvåg, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8HKG BFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm38 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM Golvvåg, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
20 450 kr /enhet