KERN AND SOHN BFB 3T1LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HKC

KERN AND SOHN BFB 3T1LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HKC Modell: BFB 3T1LM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde1Kg
Sifferstorlek52mm
Digital avläsning1000g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning20000g
Minsta Vikt20Kg
Plattformsdjup80 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1500 mm
reproducerbarhet1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet3000kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1500 x 1500 x 80 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.604
Fartygets höjd (cm)32.94
Fartygets längd (cm)149.73
Fartygets bredd (cm)149.73
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN AND SOHN BFB 1T-4NM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HKB BFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm20 450 kr
KERN AND SOHN BFB 3T-3NM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 600K-1NM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HKE BFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm28 304 kr
KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm20 450 kr
KERN AND SOHN BFB 6T-3M Golvvåg, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8HKG BFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm38 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BFB 3T1LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
32 602 kr /enhet