KERN AND SOHN BUD 600K-1DS Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 50 och 100 g Läsbarhet | CJ7ACR

KERN AND SOHN BID 600K-1DS Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 50 och 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7ACR Modell: BID 600K-1DS

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid3 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.3, 0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Nuvarande0.4A
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50, 100 g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.1, 0.2 kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet300, 600 kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 108 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95
Fartygets höjd (cm)21.5
Fartygets längd (cm)108
Fartygets bredd (cm)108
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningskapacitetVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN BID 1T-4D Golvvåg, 600 och 1500 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CJ7ACL BUD 1T-4D+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1200 x 1500 mm600, 1500 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4DS Golvvåg, 600 och 1500 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CJ7ACM BUD 1T-4DS+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 x 1000 mm600, 1500 kg1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm18 524 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3D Golvvåg, 1500 och 3000Kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CJ7ACN BUD 3T-3D+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 x 1500 mm1500, 3000 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3DL Golvvåg, 1500 och 3000Kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CJ7ACP BUD 3T-3DL+/-1.5, 3 kg200, 500 g1500 x 1500 mm1500, 3000 kg1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm28 156 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1D Golvvåg, 300 Och 600Kg Max. Vikt, 50 och 100 g Läsbarhet | CJ7ACQ BID 600K-1D+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 x 1500 mm300, 600 kg1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm24 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BID 600K-1DS Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 50 och 100g Läsbarhet
18 079 kr /enhet