Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CIB 3K-4 Räknebalans, 3 kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CJ7ADC

KERN AND SOHN CIB 3K-4 Räknebalans, 3 kg Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7ADC Modell: CIB 3K-4

Få det Maj 20, Måndag
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
3 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid14 hrs.
Fodralets bredd350mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension350 x 330 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd330 mm
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.0004 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek315 x 215 mm
reproducerbarhet0.0002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
EnheterKg
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup215 mm
Väger ytans bredd315 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.119
Fartygets höjd (cm)14.6
Fartygets längd (cm)38.5
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)VägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CIB 10K-3 Räknebalans, 15 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002 kg1g500mg5g15kg3 490 kr
KERN OCH SOHN CIB 30K-3 Räknebalans, 30 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004 kg2g1g10g30kg3 490 kr
KERN OCH SOHN CIB 6K-4 Räknebalans, 6Kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg3 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CIB 3K-4 Räknebalans, 3 kg Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet
3 490 kr /enhet