Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CKE 3600-2 Räknebalans, 3600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HWG Modell: CKE 3600-2
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
6 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteri6 x 1.5V Storlek C
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd167mm
Sifferstorlek9mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension167 x 250 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd250 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 240V AC
linjäritet+/- 0.05g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta belastning0.1g / bit
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek150 x 170 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterg
Vägningskapacitet3.6kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup170 mm
Väger ytans bredd150 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)23
Fartygets bredd (cm)36
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN CKE 16K0.05 Räknebalans, 16000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8HWB CKE 16K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm9 039 kr
KERN OCH SOHN CKE 16K0.1 Räknebalans, 16000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HWD CKE 16K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm7 854 kr
KERN OCH SOHN CKE 360-3 Räknebalans, 360g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8HWH CKE 360-3g167 x 250 x 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005g-5 853 kr
KERN OCH SOHN CKE 36K0.1 Räknebalans, 36Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8HWJ CKE 36K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm8 447 kr
KERN OCH SOHN CKE 65K0.2 Räknebalans, 65Kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8HWL CKE 65K0.2Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 x 240 mm8 298 kr
KERN OCH SOHN CKE 6K0.02 Räknebalans, 6000g Max. Vikt, 0.02g Läsbarhet | CE8HWN CKE 6K0.02Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06g340 x 240 mm8 150 kr
KERN OCH SOHN CKE 8K0.05 Räknebalans, 8000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8HWQ CKE 8K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm7 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CKE 3600-2 Räknebalans, 3600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
6 298 kr /enhet