KERN AND SOHN CKE 6K0.02 Counting Balance, 6000g Max. Weighing, 0.02g Readability | CE8HWN

KERN AND SOHN CKE 6K0.02 Räknebalans, 6000g Max. Vikt, 0.02g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HWN Modell: CKE 6K0.02

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteri6 x 1.5 V AAA
Batteribackup80 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd350mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension350 x 390 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd390 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 240V AC
linjäritet+/- 0.06g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta belastning0.2kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.02g
Rektangulär vägningsyta storlek340 x 240 mm
reproducerbarhet0.02g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200mg
EnheterAnpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS
Vägningskapacitet6kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd340 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)47
Fartygets bredd (cm)47
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Counting Balance, 16000g Max. Weighing, 0.05g Readability | CE8HWB CKE 16K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm9 039 kr
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 Counting Balance, 16000g Max. Weighing, 0.1g Readability | CE8HWD CKE 16K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm7 854 kr
KERN AND SOHN CKE 3600-2 Counting Balance, 3600g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8HWG CKE 3600-2g167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05g150 x 170 mm6 298 kr
KERN AND SOHN CKE 360-3 Counting Balance, 360g Max. Weighing, 0.001g Readability | CE8HWH CKE 360-3g167 x 250 x 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005g-5 853 kr
KERN AND SOHN CKE 36K0.1 Counting Balance, 36Kg Max. Weighing, 0.1g Readability | CE8HWJ CKE 36K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm8 447 kr
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 Counting Balance, 65Kg Max. Weighing, 0.2g Readability | CE8HWL CKE 65K0.2Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 x 240 mm8 298 kr
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 Counting Balance, 8000g Max. Weighing, 0.05g Readability | CE8HWQ CKE 8K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm7 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CKE 6K0.02 Räknebalans, 6000g Max. Vikt, 0.02g Läsbarhet
8 150 kr /enhet