Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN ECB 10K-3N bänkvåg, 10 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JFX

KERN AND SOHN ECB 10K-3N bänkvåg, 10 kg Max. Vikt, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JFX Modell: ECB 10K-3N
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
1 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek21mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 300 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd300 mm
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.02 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup60 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek320 x 260 mm
reproducerbarhet0.005Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet10kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått320 x 260 x 60 mm
Vägning ytdjup260 mm
Väger ytans bredd320 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)40.5
Fartygets bredd (cm)38
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN OCH SOHN ECB 20K-2N bänkvåg, 20 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JFY ECB 20K-2N+/-0.04 kg1 844 kr
KERN AND SOHN ECB 50K-2N Bänkvåg, 50Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JFZ ECB 50K-2N+/-0.08 kg1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ECB 10K-3N bänkvåg, 10 kg Max. Vikt, 5g Läsbarhet
1 844 kr /enhet