Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EMS 12K0.1 Skolbalans, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JHX

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Skolbalans, 12000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JHX Modell: EMS 12K0.1

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup40 hrs.
Fodralets bredd200mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension200 x 270 x 63 mm
Bostadshöjd63 mm
Husets längd270 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.3g
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek175 x 190 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterdwt, g, oz, ozt
Vägningskapacitet12000g
Vägning ytdjup190 mm
Väger ytans bredd175 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.87
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)31.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EMS 12K1 Skolbalans, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g1 383 kr
KERN OCH SOHN EMS 3000-2 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg3 490 kr
KERN OCH SOHN EMS 300-3 Skolbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JJA EMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg4 017 kr
KERN OCH SOHN EMS 6K0.1 Skolbalans, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g2 502 kr
KERN OCH SOHN EMS 6K1 Skolbalans, 6000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g1 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Skolbalans, 12000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet
3 095 kr /enhet