Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EMS 300-3 Skolbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JJA

KERN AND SOHN EMS 300-3 Skolbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JJA Modell: EMS 300-3
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
4 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup40 hrs.
Fodralets bredd200mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension200 x 280 x 63 mm
Bostadshöjd63 mm
Husets längd280 mm
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.005g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20mg
Enheterdwt, g, oz, ozt
Vägningskapacitet300g
Vägplattans materialPlast med ledande lack
Vägningsytans diameter105 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.195
Fartygets höjd (cm)17
Fartygets längd (cm)48.5
Fartygets bredd (cm)24
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EMS 12K0.1 Skolbalans, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JHX EMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3g200mg2g3 095 kr
KERN OCH SOHN EMS 12K1 Skolbalans, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g1 383 kr
KERN OCH SOHN EMS 3000-2 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg3 490 kr
KERN OCH SOHN EMS 6K0.1 Skolbalans, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g2 502 kr
KERN OCH SOHN EMS 6K1 Skolbalans, 6000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g1 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EMS 300-3 Skolbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
4 017 kr /enhet