KERN OCH SOHN EOB 150K50XL Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JJG

KERN AND SOHN EOB 150K50XL Paketvåg, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JJG Modell: EOB 150K50XL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup60 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup58 mm
Plattformshöjd500 mm
Plattformsbredd950 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50g
reproducerbarhet0.05Kg
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet150kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått950 x 500 x 58 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20
Fartygets höjd (cm)8.5
Fartygets längd (cm)56.5
Fartygets bredd (cm)101.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddEnheterVägningsplattformens måttPris
KERN AND SOHN EOB 150K50 Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 kr
KERN AND SOHN EOB 150K50L Paketvåg, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 873 kr
KERN AND SOHN EOB 15K5 Paketvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 kr
KERN OCH SOHN EOB 300K100A Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JJJ EOB 300K100A+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCS315 x 305 x 57 mm2 436 kr
KERN OCH SOHN EOB 300K100L Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm4 873 kr
KERN AND SOHN EOB 300K100XL Paketvåg, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCS950 x 500 x 58 mm5 927 kr
KERN AND SOHN EOB 35K10 Paketvåg, 35Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm2 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EOB 150K50XL Paketvåg, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet
5 927 kr /enhet