Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 Bänkvåg, 3000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JNJ

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JNJ Modell: FCB 3K0.1
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
3 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd270mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension270 x 323 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd323 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup12.5 mm
Plattformsbredd252 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek253 x 228 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått252 x 228 x 12.5 mm
Vägning ytdjup228 mm
Väger ytans bredd253 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.25
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddHusets dimensionBostadshöjdRektangulär vägningsyta storlekInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris
KERN AND SOHN FCB 12K1 bänkvåg, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 260 kr
KERN AND SOHN FCB 24K2 bänkvåg, 24000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 260 kr
KERN AND SOHN FCB 30K1 bänkvåg, 30000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 853 kr
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 Bänkvåg, 6000g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JNK FCB 6K0.5252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 556 kr
KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Bänkvåg, 8000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JNL FCB 8K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol4 075 kr
KERN AND SOHN FCB 12K-4 bänkvåg, 12 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CJ7ADU FCB 12K-4253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sek.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt4 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FCB 3K0.1 bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 0.1g Läsbarhet
3 853 kr /enhet