Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FCE 3K1N Bench Scale, 3000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JNR

KERN AND SOHN FCE 3K1N bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JNR Modell: FCE 3K1N
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
1 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd270mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension270 x 323 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd323 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup25 mm
Plattformsbredd252 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek253 x 228 mm
reproducerbarhet2g
Inställningstid3 sek.
Enheterg
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialPlast
Vägningsplattformens mått252 x 228 x 25 mm
Vägning ytdjup228 mm
Väger ytans bredd253 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.954
Fartygets höjd (cm)18.5
Fartygets längd (cm)40
Fartygets bredd (cm)33.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupEnheterVägningsplattformens måttPris
KERN AND SOHN FCE 15K5N Bench Scale, 15000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 778 kr
KERN AND SOHN FCE 30K10N Bench Scale, 30000g Max. Weighing, 10g Readability | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm1 778 kr
KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface | CE8JNT FCE 6K2N--g-1 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FCE 3K1N bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
1 778 kr /enhet