Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FCE 6K2N bänkvåg, 2g läsbarhet, 253 x 228 mm vägningsyta | CE8JNT

KERN AND SOHN FCE 6K2N bänkvåg, 2 g läsbarhet, 253 x 228 mm vägningsyta

Finns i lager
Artikel: CE8JNT Modell: FCE 6K2N
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
1 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd270mm
Husets dimension270 x 323 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd323 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek253 x 228 mm
Inställningstid3 sek.
Enheterg
Vägningskapacitet6kg
Vägplattans materialPlast
Vägning ytdjup228 mm
Väger ytans bredd253 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.95
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)40
Fartygets bredd (cm)34
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupEnheterVägningsplattformens måttPris
KERN AND SOHN FCE 15K5N Bänkvåg, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm1 778 kr
KERN AND SOHN FCE 30K10N Bänkvåg, 30000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm1 778 kr
KERN AND SOHN FCE 3K1N bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3g25 mmg252 x 228 x 25 mm1 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FCE 6K2N bänkvåg, 2 g läsbarhet, 253 x 228 mm vägningsyta
1 778 kr /enhet