KERN OCH SOHN FFN 1K-4NM bänkvåg, 1.5 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JPB

KERN AND SOHN FFN 1K-4NM bänkvåg, 1.5 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPB Modell: FFN 1K-4NM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.0005Kg
Fodralets bredd243mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension243 x 300 x 127 mm
Bostadshöjd127 mm
Husets längd300 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.0005 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.01Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5g
Rektangulär vägningsyta storlek233 x 193 mm
reproducerbarhet0.0005Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg
Vägningskapacitet1.5kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup193 mm
Väger ytans bredd233 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6
Fartygets höjd (cm)20.6
Fartygets längd (cm)40.3
Fartygets bredd (cm)38
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMax. Luftfuktighet i omgivningenMinsta ViktPris
KERN OCH SOHN FFN 15K5IPM Bänkvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JNZ FFN 15K5IPM0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg4 478 kr
KERN OCH SOHN FFN 25K10IPM Bänkvåg, 25Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg4 478 kr
KERN OCH SOHN FFN 3K1IPM Bänkvåg, 3Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg4 478 kr
KERN OCH SOHN FFN 6K2IPM Bänkvåg, 6Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JPH FFN 6K2IPM0.002Kg+/-0.002 kg95%0.04Kg4 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FFN 1K-4NM bänkvåg, 1.5 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet
4 478 kr /enhet