KERN AND SOHN FKB 36K0.1 Bänkvåg, 36Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JRD

KERN AND SOHN FKB 36K0.1 Bänkvåg, 36Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JRD Modell: FKB 36K0.1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup80 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd350mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension350 x 390 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd390 mm
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.0005 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.3A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup21 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek340 x 240 mm
reproducerbarhet0.0001Kg
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterdwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Vägningskapacitet36kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått340 x 240 x 21 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd340 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)47
Fartygets bredd (cm)47
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Typ av bildskärmHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)VägningskapacitetVägningsplattformens måttHusets längdlinjäritetPris
KERN AND SOHN FKB 16K0.05 Bänkvåg, 16000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8JQX FKB 16K0.0550mgDisplay350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25g8 150 kr
KERN AND SOHN FKB 16K0.1 Bänkvåg, 16000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgDisplay350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g7 335 kr
KERN AND SOHN FKB 30K1 Bänkvåg, 30000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JRB FKB 30K12gDisplay350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2g5 038 kr
KERN AND SOHN FKB 36K0.2 bänkvåg, 0.2 g läsbarhet, 340 x 240 mm vägningsyta | CE8JRF FKB 36K0.2--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-8 150 kr
KERN AND SOHN FKB 65K0.2 Bänkvåg, 65Kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JRH FKB 65K0.2200mgDisplay350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg7 780 kr
KERN AND SOHN FKB 6K0.02 Bänkvåg, 6000g Max. Vikt, 0.02g Läsbarhet | CE8JRN FKB 6K0.0220mgDisplay350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1g7 706 kr
KERN AND SOHN FKB 8K0.05 Bänkvåg, 8000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgDisplay350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15g7 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FKB 36K0.1 Bänkvåg, 36Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
8 150 kr /enhet