Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL Bänkvåg, 8000 och 15000g Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8JTU

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL bänkvåg, 8000 och 15000g Max. Vikt, 1 och 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTU Modell: FOB 10K-3NL
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
3 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup48 hrs.
Fodralets bredd285mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension285 x 255 x 90 mm
Bostadshöjd90 mm
Husets längd255 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/-3, 6g
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 / 2g
Rektangulär vägningsyta storlek252 x 200 mm
reproducerbarhet1, 2 g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, lb, oz.
Vägningskapacitet8 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup200 mm
Väger ytans bredd252 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.55
Fartygets höjd (cm)16.5
Fartygets längd (cm)30.5
Fartygets bredd (cm)41.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL Bänkvåg, 16000 och 30000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm3 885 kr
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL bänkvåg, 3000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm4 347 kr
KERN AND SOHN FOB 7K-4NL Bänkvåg, 5000 och 7500g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm3 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL bänkvåg, 8000 och 15000g Max. Vikt, 1 och 2g Läsbarhet
3 885 kr /enhet