Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FXN 10K-3N bänkvåg, 15 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUR

KERN AND SOHN FXN 10K-3N bänkvåg, 15 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JUR Modell: FXN 10K-3N

Få det Maj 20, Måndag
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
6 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5V storlek D
Batteribackup200 hrs.
Fodralets bredd240mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension240 x 280 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd280 mm
linjäritet+/-0.004 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek235 x 195 mm
reproducerbarhet0.002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20g
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet15kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup195 mm
Väger ytans bredd235 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN FXN 30K-3N Bänkvåg, 30Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 3K-4N bänkvåg, 3 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 6K-3N bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm6 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FXN 10K-3N bänkvåg, 15 kg Max. Vikt, 2g Läsbarhet
6 059 kr /enhet