Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FXN 30K-3N Bänkvåg, 30Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JUU

KERN AND SOHN FXN 30K-3N bänkvåg, 30 kg Max. Vikt, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JUU Modell: FXN 30K-3N

Få det Maj 20, Måndag
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
6 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5V storlek D
Batteribackup200 hrs.
Fodralets bredd240mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension240 x 280 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd280 mm
linjäritet+/-0.01 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek236 x 199 mm
reproducerbarhet0.005Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)5g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)50g
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet30kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup199 mm
Väger ytans bredd236 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.752
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN FXN 10K-3N bänkvåg, 15 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 3K-4N bänkvåg, 3 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 6K-3N bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm6 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FXN 30K-3N bänkvåg, 30 kg Max. Vikt, 5g Läsbarhet
6 059 kr /enhet