Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FXN 3K-4N bänkvåg, 3 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JUW

KERN AND SOHN FXN 3K-4N bänkvåg, 3 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JUW Modell: FXN 3K-4N

Få det Maj 8, Onsdag
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
6 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5V storlek D
Batteribackup200 hrs.
Fodralets bredd240mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension240 x 280 x 120 mm
Bostadshöjd120 mm
Husets längd280 mm
linjäritet+/-0.001 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet0.5g
Rektangulär vägningsyta storlek236 x 195 mm
reproducerbarhet0.0005Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup195 mm
Väger ytans bredd236 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.962
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN FXN 10K-3N bänkvåg, 15 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 30K-3N Bänkvåg, 30Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm6 059 kr
KERN OCH SOHN FXN 6K-3N bänkvåg, 6 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm6 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FXN 3K-4N bänkvåg, 3 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet
6 059 kr /enhet