KERN AND SOHN Bänkvåg i GAB-N-serien


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Hushöjd: 125 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsvärdeHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdInspänningPris (ex moms)
A
GAB 30K5DNM
1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC4 083 SEK
B
GAB 6K0.05N
50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC5 203 SEK
C
GAB 12K0.1N
100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 till 230V AC5 203 SEK
D
GAB 30K0.2N
200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC5 203 SEK
E
GAB 6K1DNM
200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 till 230V AC4 083 SEK
F
GAB 15K2DNM
500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 till 230V AC4 083 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?