KERN AND SOHN GAB 15K2DNM Bänkvåg, 6000 och 15000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JVA

KERN AND SOHN GAB 15K2DNM bänkvåg, 6000 och 15000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JVA Modell: GAB 15K2DNM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde2, 5 g
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek24mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension320 x 330 x 125 mm
Bostadshöjd125 mm
Husets längd330 mm
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-2, 5g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt40g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2 / 5g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 230 mm
reproducerbarhet2, 5 g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, kg
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup230 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.42
Fartygets höjd (cm)20.5
Fartygets längd (cm)37.5
Fartygets bredd (cm)44.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsvärdeHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdInspänningPris
KERN AND SOHN GAB 12K0.1N Bänkvåg, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 till 230V AC5 203 kr
KERN AND SOHN GAB 30K0.2N Bänkvåg, 30Kg Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC5 203 kr
KERN AND SOHN GAB 30K5DNM bänkvåg, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC4 083 kr
KERN AND SOHN GAB 6K0.05N Bänkvåg, 6Kg Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 till 240V AC5 203 kr
KERN OCH SOHN GAB 6K1DNM bänkvåg, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 till 230V AC4 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN GAB 15K2DNM bänkvåg, 6000 och 15000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet
4 083 kr /enhet