KERN OCH SOHN IFS 60K-2LM Industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CE8KBZ

KERN AND SOHN IFS 60K-2LM industribalans, 30 och 60 kg Max. Vikt, 10 och 20 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KBZ Modell: IFS 60K-2LM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.01, 0.02 kg
Sifferstorlek16.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.01, 0.02 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande190mA
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.2, 0.4 kg
Plattformsdjup120 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet10 / 20g
Rektangulär vägningsyta storlek500 x 400 mm
reproducerbarhet0.01, 0.02 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
EnheterKg
Vägningskapacitet30 / 60 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått500 x 400 x 120 mm
Vägning ytdjup400 mm
Väger ytans bredd500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.65
Fartygets höjd (cm)21
Fartygets längd (cm)54.5
Fartygets bredd (cm)93
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN IFS 100K-2LM Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KBK IFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm14 226 kr
KERN OCH SOHN IFS 100K-2M Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KBL IFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm10 521 kr
KERN OCH SOHN IFS 10K-3LM Industriell Balans, 6000 Och 15000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KBP IFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm8 298 kr
KERN OCH SOHN IFS 10K-3M Industribalans, 6000 och 15000g Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KBQ IFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm7 039 kr
KERN OCH SOHN IFS 30K-3M industribalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8KBW IFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 x 300 mm8 298 kr
KERN OCH SOHN IFS 60K-2M Industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CE8KCA IFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm8 447 kr
KERN OCH SOHN IFS 6K-3M Industribalans, 3000 och 6000g Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8KCB IFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm7 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IFS 60K-2LM industribalans, 30 och 60 kg Max. Vikt, 10 och 20 g Läsbarhet
10 521 kr /enhet