Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN KB 650-2N Precision Balance, 650g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8KFA

KERN AND SOHN KB 650-2N Precisionsbalans, 650g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KFA Modell: KB 650-2N
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
5 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd167mm
Sifferstorlek9mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension167 x 250 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd250 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek130 x 130 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, till
Vägningskapacitet650g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup130 mm
Väger ytans bredd130 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)23
Fartygets bredd (cm)36
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN KB 6500-1N Precision Balance, 6500g Max. Weighing, 0.1g Readability | CE8KEZ KB 6500-1N+/- 0.3g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm5 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KB 650-2N Precisionsbalans, 650g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
5 391 kr /enhet