Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8KFF

KERN AND SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KFF Modell: KDP 3000-2

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelplattform
Fodralets bredd165mm
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension165 x 166 x 75 mm
Bostadshöjd75 mm
Husets längd166 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-50 mg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup70 mm
StrömförsörjningUSB
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek160 x 160 mm
reproducerbarhet20mg
Inställningstid3 sek.
Vägningskapacitet3.5kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått160 x 160 x 70 mm
Vägning ytdjup160 mm
Väger ytans bredd160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.04
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)35.5
Fartygets bredd (cm)25
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN KDP 10K-3 digital plattform, 10 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3g73 mmRostfritt stål165 x 165 x 73 mm6 965 kr
KERN OCH SOHN KDP 10K-4 digital plattform, 10 kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8KFE KDP 10K-4+/-300 mg73 mmRostfritt stål165 x 165 x 73 mm7 261 kr
KERN OCH SOHN KDP 300-3 digital plattform, 350g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8KFG KDP 300-3+/-5 mg73 mmPlast med ledande lack165 x 165 x 73 mm7 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
7 780 kr /enhet