KERN OCH SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHU

KERN AND SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KHU Modell: KFP 60V30LM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelplattform
Kalibreringsvärde20g
Minsta belastning400g
Minsta Vikt400g
Plattformsdjup110mm
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek500 x 400 mm
Vägningskapacitet60kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått500 x 400 x 110 mm
Vägning ytdjup400 mm
Väger ytans bredd500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.3
Fartygets höjd (cm)23
Fartygets längd (cm)54.5
Fartygets bredd (cm)93
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm18 968 kr
KERN OCH SOHN KFP 15V30M Plattform, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 373 kr
KERN OCH SOHN KFP 300V30M Plattform, 300Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 783 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V30M Plattform, 30 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V30SM Plattform, 30 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 225 kr
KERN OCH SOHN KFP 60V30M Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 kr
KERN OCH SOHN KFP 60V30XLM Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm20 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet
14 078 kr /enhet