KERN OCH SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KGT

KERN AND SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KGT Modell: KFP 150V30LM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelplattform
Kalibreringsvärde50g
Minsta belastning1000g
Minsta Vikt1Kg
Plattformsdjup135 mm
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek650 x 500 mm
Vägningskapacitet150kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått650 x 500 x 135 mm
Vägning ytdjup500mm
Väger ytans bredd650 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25
Fartygets höjd (cm)25
Fartygets längd (cm)67.5
Fartygets bredd (cm)105
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFP 15V30M Plattform, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 373 kr
KERN OCH SOHN KFP 300V30M Plattform, 300Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 783 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V30M Plattform, 30 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V30SM Plattform, 30 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm10 225 kr
KERN OCH SOHN KFP 60V30LM Plattform, 60Kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm14 078 kr
KERN OCH SOHN KFP 60V30M Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm11 262 kr
KERN OCH SOHN KFP 60V30XLM Plattform, 60 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm20 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 150V30LM Plattform, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet
18 968 kr /enhet